Motion
1800610FSS
Ferrule - Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI08988661
N° MFR1800610FSS
Prix33.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ferrule - Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI08988661
N° MFR1800610FSS
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
Prix33.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    6
  • Taille de l’extrémité 1
    0.3750 po
  • Corps hexagonal
    0.8125 po
  • Taille hexagonale
    0.8125 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Diamètre du tuyau
    0.3750 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Diamètre intérieur
    3/8 po, 9.50 mm
  • Longueur
    1.1000 po
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Taille SAE
    -6
  • Taille
    0.3750 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Largeur
    0.8125 po

Détails

  • Application
    Air à basse pression
  • Configuration
    Droit
  • Famille de raccords
    Réutilisable
  • Type de raccord
    Réutilisable
  • À utiliser avec
    Tuyau en caoutchouc
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1800610FSS
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Température de fonctionnement maximale
    70 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Pression de service maximale
    250 psi, 17.2 bars
  • Types de produits
    Ferrule
  • Matériau du joint
    Métal
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Non pivotant
  • Type
    Réutilisable sur le terrain
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
1800610FSS 3/8" X 5/8" 303SS RÉUTILISABLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté