Motion
1820606SS
Extrémité du flexible – acier inoxydable, diamètre intérieur du flexible de 3/8 po, mâle
N° D’ARTICLE MI08988670
N° MFR1820606SS
Prix32.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité du flexible – acier inoxydable, diamètre intérieur du flexible de 3/8 po, mâle
N° D’ARTICLE MI08988670
N° MFR1820606SS
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
Prix32.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    6
  • Taille de l’extrémité 1
    0.3750 po
  • Corps hexagonal
    0.6875 po
  • Taille hexagonale
    0.6875 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Diamètre du tuyau
    0.3750 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Diamètre intérieur
    3/8 po, 9.50 mm
  • Longueur
    1.9600 po
  • Taille SAE
    -6
  • Taille
    0.3750 po
  • Longueur de la tige
    1.1700 po
  • Taille du filetage
    3/8 NPT
  • Poids
    0.078 lb
  • Largeur
    0.6875 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Réutilisable sur le terrain
  • Application
    Air à basse pression
  • Types de bande compatibles
    Ferrule
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPT
  • Type de connexion
    NPT
  • Style de fin 1
    NPT
  • Sexe final
    Homme
  • Famille de raccords
    NPT
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    NPTF (scellant étanche)
  • À utiliser avec
    Tuyau en caoutchouc
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1820606SS
  • Compatibilité du fabricant
    Dixon
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Température de fonctionnement maximale
    70 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Pression de service maximale
    250 PSI, 17.2 bars
  • Placage
    Sans revêtement
  • Sexe portuaire
    Homme
  • Types de produits
    Tige de tuyau
  • Matériau du joint
    Métal
  • Type de joint
    NPT conique
  • Normes respectées
    NPT
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Non pivotant
  • Angle de filetage
    60 °
  • Norme de filetage
    NPT
  • Type de fil
    NPT
  • Type
    Réutilisable sur le terrain
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
1820606SS 303SS TIGE MÂLE RÉUTILISABLE 3/8"

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté