Spécifications
Dimensions
- Longueur1.50 po
- Taille1.1800 po, 30 mm
- Poids0.27 lb
Détails
- Pression d’éclatement1900 bars, 27900 psi
- Type de connexionNPTF femelle
- MatérielAcier inoxydable
- Pression maximale8000 psi
- Pression de fonctionnement maximale8000 psi
- Matériau du jointNitrile
- Plage de température-40 °C à 121 °C, -40 °F à 250 °F
Aperçu
- Le raccord rapide hydraulique à usage général offre des caractéristiques de débit supérieures avec une fiabilité intégrée