Spécifications
Dimensions
- Poids0.037 lb
Détails
- Détails supplémentairesAnneau de préhension entièrement en acier inoxydable éliminant le besoin de clips de verrouillage, bouton de dégagement protège et soutient la tubulure, conforme à la FDA, homologué NSF-51 pour le contact avec les aliments, homologué NSF-61 pour la liste C-Hot, conforme aux exigences de la Californie et du Vermont en matière de plomb inférieures à 0.25 %
- Type de connexionConnexion par poussée
- Type de raccordConnexion par poussée
- MatérielNylon
- Plage de température de fonctionnement35 à 200 °F
- Matériau du jointEPDM
- StyleDroit
- Type de filConnexion par poussée
- TypeTige de tuyau
- Pression de service60 à 230 psi