Motion
63226056WP2
Extrémité du tuyau - Matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI08990481
N° MFR63226056WP2
Prix4.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité du tuyau - Matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI08990481
N° MFR63226056WP2
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
Prix4.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.057 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conforme à la FDA, homologué NSF-51 pour le contact avec les aliments, homologué NSF-61 pour la liste C-Hot, répond aux exigences de la Californie et du Vermont en matière de plomb inférieures à 0.25  %, anneau de préhension entièrement inoxydable éliminant le besoin de clips de verrouillage, bouton de dégagement protège et soutient la tubulure
  • Type de raccord
    Poussoir/barret
  • Matériel
    Nylon
  • Plage de température de fonctionnement
    35 à 200 °F
  • Placage
    Sans revêtement
  • Matériau du joint
    EPDM
  • Style
    Droit
  • Type
    Tige de tuyau
  • Pression de service
    190 psi

Aperçu

Description du fabricant
TIGE DE TUYAU EN NYLON 63226056WP2 LIQUI-FIT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté