Spécifications
Dimensions
- Poids0.01 lb
Détails
- Détails supplémentairesL’anneau de préhension entièrement en acier inoxydable élimine le besoin de clips de verrouillage, le bouton de dégagement protège et soutient les tubes, répond aux exigences de la Californie et du Vermont en matière de plomb inférieures à 0.25 %
- Type de connexionConnexion par poussée
- Type de raccordPoussoir/barret
- MatérielNylon
- Plage de température de fonctionnement35 à 200 °F
- PlacageSans revêtement
- Matériau du jointEPDM
- StyleDroit
- Type de filConnexion par poussée
- TypeTige de tuyau
- Pression de service190 psi