Motion
6505-24-24
1-7/8 po-12 Fem JIC 37DSwivel x 1-1/2 po-11.5 Ma
N° D’ARTICLE MI08990530
N° MFR6505-24-24
Prix58.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-7/8 po-12 Fem JIC 37DSwivel x 1-1/2 po-11.5 Ma
N° D’ARTICLE MI08990530
N° MFR6505-24-24
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
Prix58.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1.8750 po
  • Taille
    1.8750 po
  • Taille du filetage
    1 7/8-12
  • Poids
    0.56 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pression nominale à 70°F (21°C)
  • Type de connexion
    Évasé JIC 37°
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6505-24-24
  • Compatibilité du fabricant
    Dixon
  • Matériel
    Acier
  • Température de fonctionnement maximale
    70 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    1000 psi
  • Types de produits
    Adaptateur
  • Normes respectées
    JIC, NPTF
  • Style
    Droit
  • Type de fil
    Élargissement JIC 37
  • Type
    Raccord pivotant femelle JIC
  • Pression de service
    1000 psi

Aperçu

Description du fabricant
6505-24-24 1-7/8 PO-12 FEM JIC 37 DEG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté