Motion
3M286Q

3M
3M286Q

Disque en papier – 5 po de diamètre, matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium, matériau d’endos non tissé, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI08991002
N° MFR3M286Q
Prix3.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
3M286Q

Disque en papier – 5 po de diamètre, matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium, matériau d’endos non tissé, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI08991002
N° MFR3M286Q
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
Prix3.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po
  • Épaisseur
    9.5 mil, 0.24 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Finition, bijoux, polissage
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Couleur
    Bleu
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Quantité de colis du fabricant
    500
  • Numéro de stock du fabricant
    7100106141
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111501917
  • Application du matériel
    Plastiques, aluminium, laiton, cuivre, bijoux, métal précieux
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051111501917

Aperçu

Description du fabricant
50191 5"XNH 286Q 3 MIC PSA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Utiliser humide ou sec
  • Minéral enduit de micron de précision pour un fini uniforme et uniforme
  • Réduit le temps de ponçage et de polissage à la main
  • Réduit les étapes de finition et fait gagner du temps
  • Nivellement micron codé par couleur pour une sélection facile