Motion
41083-1020
Joint de compression - Style : 5413, 0.313 en taille, matériau de tonte en lin, construction tressée
N° D’ARTICLE MI08993022
N° MFR41083-1020
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint de compression - Style : 5413, 0.313 en taille, matériau de tonte en lin, construction tressée
N° D’ARTICLE MI08993022
N° MFR41083-1020
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.5 kg

Détails

  • Construction
    Tresse
  • Section transversale
    0.313 po
  • Type de lubrification
    Dispersion PTFE
  • Numéro CUP du fabricant
    191074157117
  • Matériel
    Rondelle de lin
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    1200 pi/min
  • Pression maximale rotative
    200 psi
  • Température maximale ATM
    250 °F
  • Type de colis
    Bobine
  • Plage de vérification Ph
    5-9 pH
  • Type de produit
    Emballage
  • Style
    5413

Aperçu

Description du fabricant
DISPERSION DE PTFE AVEC 5413 LIN
  • La fibre longue de qualité supérieure offre une meilleure résistance mécanique par rapport à la fibre naturelle plus courte
  • La fibre est infusée de PTFE pour une meilleure étanchéité et résistance aux produits chimiques
  • Un lubrifiant de rodage à démarrage rapide est également appliqué sur la surface
  • Sans problèmes de lavage qui limitent sérieusement les joints conventionnels

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté