Motion
41287-3064
Joint de compression - Style : 98-PBI , 1.000 en taille, matériau en fibre de carbone, construction en tresse en treillis
N° D’ARTICLE MI08993229
N° MFR41287-3064
Prix805.98 $/lb
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint de compression - Style : 98-PBI , 1.000 en taille, matériau en fibre de carbone, construction en tresse en treillis
N° D’ARTICLE MI08993229
N° MFR41287-3064
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
Prix805.98 $/lb

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    10 lb

Détails

  • Construction
    Tresse en treillis
  • Section transversale
    1.000 po
  • Type de lubrification
    Dispersion de graphite
  • Numéro CUP du fabricant
    717744943547
  • Matériel
    Fibre de carbone
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    4000 pi/min
  • Pression maximale rotative
    500 psi
  • Température maximale ATM
    650 °F
  • Type de colis
    Bobine
  • Plage de vérification Ph
    1-12 pH
  • Type de produit
    Emballage
  • Style
    98-PBI
  • CUP_NON
    717744943547

Aperçu

Description du fabricant
FIBRE DE CARBONE DE 98-PBI AVEC COINS LB/PO2
  • Le style 98-PBI offre des services améliorés contre les abrasifs et les boues
  • Ne brûle pas dans l’air (ne flammera pas)
  • Offre une excellente résistance aux produits chimiques et conserve sa résistance à la chaleur et aux produits chimiques
  • Une fibre de l’ère spatiale