Motion
41325-1032
Joint de compression - Style : 8922-PBI, taille 0.500 , matériau synthétique filé, construction en tresse en treillis
N° D’ARTICLE MI08993296
N° MFR41325-1032
Prix192.89 $/lb
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint de compression - Style : 8922-PBI, taille 0.500 , matériau synthétique filé, construction en tresse en treillis
N° D’ARTICLE MI08993296
N° MFR41325-1032
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
Prix192.89 $/lb

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.5 kg

Détails

  • Construction
    Tresse en treillis
  • Section transversale
    0.500 po
  • Type de lubrification
    Dispersion PTFE et vaseline
  • Numéro CUP du fabricant
    717744938963
  • Matériel
    Synthétique filé
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2250 pi/min
  • Température maximale ATM
    500 °F
  • Type de colis
    Bobine
  • Plage de vérification Ph
    1-12 pH
  • Type de produit
    Emballage
  • Style
    8922-PBI
  • CUP_NON
    717744938963

Aperçu

Description du fabricant
SYNTHÉTISEUR FILÉ 8922-PBI AVEC COINS PBI
  • Contrairement à la fibre d’aramide de p généralement utilisée pour le renforcement des coins
  • La fibre haute performance utilisée dans le 8922-PBI gère mieux les acides, est plus douce sur l’arbre ou le manchon, ce qui réduit l’usure et permet un fonctionnement à plus grande vitesse de l’arbre. Non contaminant, le 8922-PBI offre le service propre et fiable que les industries exigent, comme la fabrication de papier