Spécifications
Dimensions
- Poids0.5 kg
Détails
- ConstructionTresse en treillis
- Section transversale0.250 po
- Type de lubrificationSilicone
- Numéro CUP du fabricant717744929077
- MatérielFibre EPTFE/Graphite
- Vitesse de surface maximale de l’arbre1900 pi/min
- Pression maximale rotative500 psi
- Température maximale ATM550 °F
- Type de colisBobine
- Plage de vérification Ph3-12 pH
- Type de produitEmballage
- StylePackMaster 6K
- CUP_NON717744929077
Aperçu
- PACKMASTER 6-K offre une bonne conductivité thermique, une capacité de vitesse, un faible coefficient de friction et une expansion thermique