Motion
41701-2048
Joint de compression - Style : 5000-PBI , 0.750 en taille, matériau en fibre de carbone, construction en tresse en treillis
N° D’ARTICLE MI08993612
N° MFR41701-2048
Prix413.39 $/lb
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint de compression - Style : 5000-PBI , 0.750 en taille, matériau en fibre de carbone, construction en tresse en treillis
N° D’ARTICLE MI08993612
N° MFR41701-2048
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
Prix413.39 $/lb

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2 kg

Détails

  • Construction
    Tresse en treillis
  • Section transversale
    0.750 po
  • Type de lubrification
    Dispersion PTFE et vaseline
  • Numéro CUP du fabricant
    717744940072
  • Matériel
    Fibre de carbone
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3000 pi/min
  • Vanne de pression maximale
    500 psi
  • Température maximale ATM
    600 °F
  • Type de colis
    Bobine
  • Plage de vérification Ph
    1-12 pH
  • Type de produit
    Emballage
  • Style
    5000-PBI
  • CUP_NON
    717744940072

Aperçu

Description du fabricant
FIBRE DE CARBONE DE 5000-PBI AVEC COINS DE LB/PO2
  • Le meilleur choix pour le service de boues non contaminées
  • Faible résistance à l’abrasion et aux produits chimiques pour un service prolongé
  • Idéal là où la contamination est interdite, comme dans l’industrie des pâtes et papiers
  • Le style 5000-PBI * combine un matériau aérospatial à la fibre d’agrafe de carbone pour rendre l’emballage très résistant à l’abrasion
  • Même conformabilité et ajustement facile que notre modèle 5000 pour une installation et un démarrage plus rapides