Motion
41894-2040
Joint de compression - Style : G-100, 0.625 en taille, matériau en fibre de graphite, construction tressée
N° D’ARTICLE MI08993668
N° MFR41894-2040
Prix785.20 $/lb
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint de compression - Style : G-100, 0.625 en taille, matériau en fibre de graphite, construction tressée
N° D’ARTICLE MI08993668
N° MFR41894-2040
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
Prix785.20 $/lb

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2 kg

Détails

  • Construction
    Tresse
  • Section transversale
    0.625 po
  • Type de lubrification
    Dispersion de graphite
  • Numéro CUP du fabricant
    717744941093
  • Matériel
    Fibre de graphite
  • Type de colis
    Bobine
  • Plage de vérification Ph
    pH 0-14 (sauf les oxydants puissants)
  • Type de produit
    Emballage
  • Style
    G-100
  • CUP_NON
    717744941093

Aperçu

Description du fabricant
DISPERSION DE LA FIBRE DE GRAPHITE G-100
  • Nécessite moins de rodage
  • Résiste à de nombreux produits chimiques puissants
  • Un faible coefficient de friction réduit l’usure de l’arbre
  • Bonne conductivité thermique
  • Résiste aux températures élevées et aux produits chimiques agressifs
  • Bague d'extrémité idéale (avec bagues centrales GRAPH-LOCK) pour le service de vanne
  • Certification à faible teneur en chlorure disponible