Motion
41947-3032
Joint de compression - Style : 1947, 0.500 en taille, matériau en fibre M-aramide, construction en tresse en treillis
N° D’ARTICLE MI08993705
N° MFR41947-3032
Prix173.75 $/lb
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint de compression - Style : 1947, 0.500 en taille, matériau en fibre M-aramide, construction en tresse en treillis
N° D’ARTICLE MI08993705
N° MFR41947-3032
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
Prix173.75 $/lb

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    5 kg

Détails

  • Construction
    Tresse en treillis
  • Section transversale
    0.500 po
  • Type de lubrification
    Dispersion PTFE et vaseline
  • Numéro CUP du fabricant
    717744941864
  • Matériel
    Fibre M-aramide
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2500 pi/min
  • Pression maximale rotative
    300 psi
  • Température maximale ATM
    500 °F
  • Type de colis
    Bobine
  • Plage de vérification Ph
    1-13 pH
  • Type de produit
    Emballage
  • Style
    1947
  • CUP_NON
    717744941864

Aperçu

Description du fabricant
1947 FIBRE D'ARAMIDE PTFE
  • Le style 1947 est produit à partir de fibres méta-aramides à filament continu, complètement imprégnées de dispersion de PTFE par le processus de revêtement à extrémité unique de Garlock, assurant l’intégrité de l’emballage, une faible friction et une résistance aux produits chimiques
  • Cela en fait un joint de pompe avec une bonne résistance à l’abrasion qui est moins sujette à la contamination, car une construction ou un matériau de joint différent peut être
  • Un lubrifiant en silicone à rodage est ajouté pour moins d’inquiétude lors du démarrage de la pompe