Motion
41965-5032
Joint de compression - Style : 1965, 0.500 en taille, PTFE/Graphite infusé et fibre synthétique, construction en tresse en treillis
N° D’ARTICLE MI08993723
N° MFR41965-5032
Prix68.04 $/lb
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint de compression - Style : 1965, 0.500 en taille, PTFE/Graphite infusé et fibre synthétique, construction en tresse en treillis
N° D’ARTICLE MI08993723
N° MFR41965-5032
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
Prix68.04 $/lb

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    10 kg

Détails

  • Construction
    Tresse en treillis
  • Section transversale
    0.500 po
  • Type de lubrification
    Dispersion de graphite PTFE et vaseline
  • Numéro CUP du fabricant
    717744923310
  • Matériel
    PTFE/Graphite infusé et fibre synthétique
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2500 pi/min
  • Pression maximale rotative
    600 psi
  • Température maximale ATM
    500 °F
  • Type de colis
    Enrouleur
  • Plage de vérification Ph
    1-13 pH
  • Type de produit
    Emballage
  • Style
    1965
  • CUP_NON
    717744923310

Aperçu

Description du fabricant
1965 PTFE/GRAPHITE ET SYNTHÉTISEUR INFUSÉS
  • Les fils infusés de fibres offrent une résistance exceptionnelle à l’abrasion, mais ne sont pas abrasifs pour les tiges
  • Le produit résiste également à l’extrusion