Motion
34025
Usine d’extrémité à rayon d’angle - série APF, 0.7500 po de diamètre, 1.8750 po de longueur de coupe, 4.0000 po, longueur totale de 107.95 mm
N° D’ARTICLE MI08996052
N° MFR34025
Prix527.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine d’extrémité à rayon d’angle - série APF, 0.7500 po de diamètre, 1.8750 po de longueur de coupe, 4.0000 po, longueur totale de 107.95 mm
N° D’ARTICLE MI08996052
N° MFR34025

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix527.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Coin Rayon  
    0.0600 po;1.52 mm
  • Angle Helix
    38°-41 °
  • Longueur de Coupe  
    1.8750 po
  • Usine Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre du cou
    0.7280 po, 18.49 mm
  • Longueur totale
    4.0000 po, 107.95 mm
  • Tige Diamètre  
    0.7500 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Tolérance du rayon d’angle
    +0.000/-0.030 mm, +0.0000/-0.0012 po
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    TIB2, Ti-NAMITE-B
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    APF
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Droite
  • Hélice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
34025 3/4 ÉDITION 4FL .060R TB S-CARB