Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord6
- Taille du tableau de bord du tuyau6
- Poids du tuyau0.26 lb/pi
- Longueur330 pi / 100.6 m
- Rayon de courbure minimum2.60 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/8 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.70 po
- Poids0.26 lb/pi
Détails
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Pression d’éclatement16000 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesRaccords Gates GlobalSpiral de souche [série G20 ]
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleNitrile - Type C2
- Type de couvercleXtraTuff Plus
- Mot-clé de descriptionTuyau hydraulique
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc nitrile
- Pression du tuyauPression constante - Très élevée
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Matériau du tube intérieurNitrile - Type C
- Numéro de catalogue du fabricant4678-0001
- Compatibilité du fabricantCe produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
- Numéro CUP du fabricant770075799986
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- Température maximale+121°C / +250 °F
- Température minimale-40°C / -40 °F
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 °F
- Résistance physiqueRésistant à l’abrasion, à la flamme, à l’huile et aux intempéries
- Utilisation recommandéeConstruit avec la technologie en spirale tissée Xpiral de Gates brevetée, le tuyau MegaSys de la série MXG de la série 4K est léger, très flexible et qualifié pour des cycles d’impulsion d’UN MILLION : il s’agit d’une baisse de remplacement pour les tuyaux en spirale conventionnels. Grâce à notre expertise en conception et à nos technologies de traitement, nous avons conçu un tuyau hydraulique qui dépasse les performances des constructions en spirale métallique, mais avec le poids et la flexibilité plus faibles entraînés par la technologie de la science des matériaux Gates.
- Type de renforcementSpirale tissée brevetée Xpiral .
- Normes respectéesFonctionne au-dessus des normes SAE 100R12, ISO 3862 R12, EN 856 R12 et 4SP. Dépasse la norme ISO 18752 Classe 280 Type D, SAE 100R19. Conforme à la résistance aux flammes MSHA
- Marque de commerceMXG4K Tuyau hydraulique
- Couleur du tubeNoir
- Matériau du tubeNitrile - Type C
- Applications typiquesHydraulique
- CUP_NON770075799986
- Pression de service4060 psi
Aperçu
- À utiliser avec les raccords GlobalSpiral de la série G20 [Série 101].
- Testé selon 1,000,000 cycles d’impulsion à la pointe de l’industrie.
- Le couvercle XtraTuff® Plus sur le tuyau MXG 4K est livré de série et offre 25 fois la résistance à l’abrasion des couvercles standard, ainsi qu’une résistance supérieure à l’ozone.
- Construction compacte avec une excellente flexibilité et une force de courbure inférieure pour une installation plus rapide et plus ergonomique (la force de courbure est 40 % meilleure et le diamètre extérieur est 9 % plus petit).
- 30 % plus léger pour une manipulation et une installation plus faciles.
- Dépasse tous les critères SAE 100R19 et ISO 18752 280DC; dépasse les critères de performance SAE 100R12, EN 856 R12, ISO 3862 R12 (taille -16 dépasse également les exigences de performance EN 856 4SP ).
- MXG4K-XTP satisfait aux exigences de refroidissement SAE J1754 Classe A avec les raccords GlobalSpiral et répond à la désignation d'acceptation ignifuge MSHA 2G.
- Disponible en bobines et longueurs coupées.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la documentation
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la documentation
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.