Spécifications
Dimensions
- Contenuagrafeuse/cloueuse à tige, agrafes de 100 3/8 po
- Longueur de la poignée4.6 po
- Poids10.86 lb
Détails
- Boîtier inclusNon
- CouleurJaune
- Type de fixationT50
- Caractéristiques et avantages• La combinaison d’agrafeuse pneumatique et de cloueuse à agrafes utilise à la fois des agrafes T50 et des clous à agrafes pour une large gamme d’applications • Longueurs d’agrafes : 1/4-in, 5/16-in, 3/8-in, 1/2-in et 9/16-in et parures 1/2-in à 5/8-in • La conception à double détente intègre la sécurité et le confort pour une utilisation toute la journée
- Type de poignéeDoux
- Matériau de la poignéeAluminium
- Type de poignéeCaoutchouc
- Matériau de la têteAluminium moulé sous pression
- Compatibilité des agrafes0.375 po
- TypeManuel
- CUP_NON077914059318
- GarantieGarantie limitée de 7 ans
- GuideNon
Aperçu
- La combinaison de cloueuse pneumatique à taquet et de cloueuse à tête bombée utilise à la fois des agrafes T50 et des clous à tête bombée pour une large gamme d’applications
- Longueurs des agrafes : 1/4-in, 5/16-in, 3/8-in, 1/2-in et 9/16-in et renforts 1/2-in à 5/8-in
- La conception à double gâchette intègre la sécurité et le confort pour une utilisation toute la journée