Motion
TUYAU HOPB14100 , MÉLANGE 1/4 PO X100 PI

Bostitch
HOPB14100 HOSE,BLEND 1/4"X100'

Tuyau d’air hybride en mélange de polymères de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI09009450
N° MFRHOPB14100 HOSE,BLEND 1/4"X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bostitch
HOPB14100 HOSE,BLEND 1/4"X100'

Tuyau d’air hybride en mélange de polymères de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI09009450
N° MFRHOPB14100 HOSE,BLEND 1/4"X100'

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Tuyau industriel
  • CUP_NON
    077914052296

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU HOPB14100 , MÉLANGE 1/4 PO X100 PI
  • Pression de service maximale renforcée de 300 psi, conçue pour une durée de vie maximale du tuyau Le mélange de polymère hybride de caoutchouc et de PVC est résistant à l’abrasion, conçu pour les chantiers les plus difficiles Souplesse dans des températures extrêmes (-30°F à 150°F) La conception du tuyau en polymère hybride est plus légère que les tuyaux en caoutchouc