Motion
FMHT62287
Tournevis à bout carré, 6.0000 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI09011224
N° MFRFMHT62287
Prix17.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis à bout carré, 6.0000 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI09011224
N° MFRFMHT62287
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
Prix17.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    1 tournevis, 8 mèches
  • Longueur de la poignée
    4 po
  • Longueur totale
    6.0000 po

Détails

  • Application
    Électricien | Mécanicien automobile
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Type de poignée
    Droit
  • Comprend
    1/4 po | (1) Torx T20 | T25 | (1) Carré SQ1 | SQ2 | (1) Phillips 1 PT | 2 PT
  • Nombre de pièces
    8
  • Cliquet
    Oui
  • Style de buse
    Carré
  • CUP_NON
    076174622874

Aperçu

Description du fabricant
RATCHE FMHT62287 FATMAX PUSH AND PICK MB
  • Le processus de cueillette et de poussoir à changement rapide améliore la productivité et sert également de stockage de mèches
  • Le mécanisme à cliquet aide à fournir un mouvement fluide et constant
  • Les mèches en acier S2 aident à augmenter la durée de vie de la buse