Spécifications
Dimensions
- ContenuFeuille d’instructions d’assemblage, fixation du port de poussière, vis de fixation (3), levier de protection inférieur de rechange
- Taille4.88 po
Détails
- Type d’accessoireAdaptateur de dépoussiérage
- CouleurNoir
- Comp.DWE575/DWE575SB
- TrousseOui
- MatérielPlastique
- GarantieGarantie de remboursement de 90 jours
Aperçu
- La fixation de l’orifice de dépoussiérage permet la connexion à un système de dépoussiérage ou à un aspirateur
- Accepte les tuyaux courants de 1-1/2 po de diamètre, permettant la flexibilité du système
- Compatible avec les adaptateurs de système de dépoussiérage DWV9150 et DWV9100 de DeWalt
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire