Motion
69-552G HMR MORT BLO SLDG 6.65 LB TÊTE 3

Gearwrench
69-552G HMR DEAD BLO SLDG 6.65 LB HEAD 3

TÊTE DE TRAÎNEAU 10-1/2LB DU MARTEAU À PERCUSSION
N° D’ARTICLE MI09019150
N° MFR69-552G HMR DEAD BLO SLDG 6.65 LB HEAD 3
Prix366.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
69-552G HMR DEAD BLO SLDG 6.65 LB HEAD 3

TÊTE DE TRAÎNEAU 10-1/2LB DU MARTEAU À PERCUSSION
N° D’ARTICLE MI09019150
N° MFR69-552G HMR DEAD BLO SLDG 6.65 LB HEAD 3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix366.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    3.25 po, 3-1/4 po
  • Plage de diamètres de face
    3 po et plus
  • Poids de la tête
    10-1/2 lb, 168 oz
  • Plage de poids de la tête
    10 lb et plus
  • Longueur totale
    30 po
  • Plage de longueur globale
    21 po et plus

Détails

  • Matériau de la poignée
    Uréthane
  • Matériau de la tête
    Uréthane
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Marteau à souffler mort

Aperçu

Description du fabricant
69-552G HMR MORT BLO SLDG 6.65 LB TÊTE 3