Motion
81692 WR ÉCROU FLR FLEX 19X21MM

Gearwrench
81692 WR FLR NUT FLEX 19X21MM

19 x 21mm, tête à deux extrémités, clé à écrou évasée à bout ouvert 11-1/4 po OAL, acier, poli complet, 6 points
N° D’ARTICLE MI09019746
N° MFR81692 WR FLR NUT FLEX 19X21MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81692 WR FLR NUT FLEX 19X21MM

19 x 21mm, tête à deux extrémités, clé à écrou évasée à bout ouvert 11-1/4 po OAL, acier, poli complet, 6 points
N° D’ARTICLE MI09019746
N° MFR81692 WR FLR NUT FLEX 19X21MM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    11-1/4 po
  • Taille
    19 x 21 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Type de tête
    Double extrémité
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Type
    Extrémité ouverte
  • Garantie
    Remplacement à vie

Aperçu

Description du fabricant
81692 WR ÉCROU FLR FLEX 19X21MM