Motion
81819 WR PEIGNE LNG 12PT  1-11/16 SATIN

Gearwrench
81819 WR COMB LNG 12PT 1-11/16 SATIN

Clé mixte - satinée, taille de la clé à bout carré 1-11/16 po, taille de la clé à bout ouvert 1-11/16 po, 24.0940 po OAL
N° D’ARTICLE MI09019793
N° MFR81819 WR COMB LNG 12PT 1-11/16 SATIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81819 WR COMB LNG 12PT 1-11/16 SATIN

Clé mixte - satinée, taille de la clé à bout carré 1-11/16 po, taille de la clé à bout ouvert 1-11/16 po, 24.0940 po OAL
N° D’ARTICLE MI09019793
N° MFR81819 WR COMB LNG 12PT 1-11/16 SATIN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    1-11/16 po
  • Angle de tête
    15
  • Diamètre de la tête
    3.402 po
  • Épaisseur de la tête
    0.673 po
  • Angle décalé
    15
  • Clé à fourche Taille  
    1-11/16 po
  • Global Longueur  
    24.0940 po
  • Taille
    1-11/16 po
  • Poids
    4.310 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Satin
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type
    Clé mixte
  • CUP_NON
    099575818196
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
81819 WR PEIGNE LNG 12PT 1-11/16 SATIN