Motion
81842 WR PEIGNE 12PT LNG SATIN 46MM

Gearwrench
81842 WR COMB 12PT LNG 46MM SATIN

Clé mixte - satinée, taille de clé à bout carré 46 mm, taille de clé à bout ouvert 46 mm, 25.5510 po OAL
N° D’ARTICLE MI09019808
N° MFR81842 WR COMB 12PT LNG 46MM SATIN
Prix241.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81842 WR COMB 12PT LNG 46MM SATIN

Clé mixte - satinée, taille de clé à bout carré 46 mm, taille de clé à bout ouvert 46 mm, 25.5510 po OAL
N° D’ARTICLE MI09019808
N° MFR81842 WR COMB 12PT LNG 46MM SATIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix241.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    46 mm
  • Angle de tête
    15
  • Diamètre de la tête
    3.689 po
  • Épaisseur de la tête
    0.776 po
  • Angle décalé
    15
  • Clé à fourche Taille  
    46 mm
  • Global Longueur  
    25.5510 po
  • Taille
    46 mm
  • Poids
    5.150 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Satin
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Clé mixte
  • CUP_NON
    099575818424
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
81842 WR PEIGNE 12PT LNG SATIN 46MM