Motion
81844 WR PEIGNE LNG 12PT  55MM SATIN

Gearwrench
81844 WR COMB LNG 12PT 55MM SATIN

Clé mixte - satinée, taille de clé à bout carré 55 mm, taille de clé à bout ouvert 55 mm, 27.7950 po OAL
N° D’ARTICLE MI09019810
N° MFR81844 WR COMB LNG 12PT 55MM SATIN
Prix362.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81844 WR COMB LNG 12PT 55MM SATIN

Clé mixte - satinée, taille de clé à bout carré 55 mm, taille de clé à bout ouvert 55 mm, 27.7950 po OAL
N° D’ARTICLE MI09019810
N° MFR81844 WR COMB LNG 12PT 55MM SATIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix362.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    55 mm
  • Angle de tête
    15
  • Diamètre de la tête
    4.409 po
  • Épaisseur de la tête
    0.843 po
  • Angle décalé
    15
  • Clé à fourche Taille  
    55 mm
  • Global Longueur  
    27.7950 po
  • Taille
    55 mm
  • Poids
    8.050 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Satin
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type d’outil
    Sans cliquet
  • Type
    Clé mixte
  • CUP_NON
    099575818448
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
81844 WR PEIGNE LNG 12PT 55MM SATIN