Motion
81846 WR PEIGNE LNG 12PT  65MM SATIN

Gearwrench
81846 WR COMB LNG 12PT 65MM SATIN

Clé combinée 65mm à 12 pointes, angle décalé 15&deg, OAL 31.89 po, acier, fini satiné
N° D’ARTICLE MI09019811
N° MFR81846 WR COMB LNG 12PT 65MM SATIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81846 WR COMB LNG 12PT 65MM SATIN

Clé combinée 65mm à 12 pointes, angle décalé 15&deg, OAL 31.89 po, acier, fini satiné
N° D’ARTICLE MI09019811
N° MFR81846 WR COMB LNG 12PT 65MM SATIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    15
  • Diamètre de la tête
    5.470 po
  • Épaisseur de la tête
    1 po
  • Angle décalé
    15
  • Global Longueur  
    31.8900 po
  • Taille
    65 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Satin
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Sans cliquet
  • Type
    Clé mixte
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
81846 WR PEIGNE LNG 12PT 65MM SATIN