Spécifications
Dimensions
- ContenuClé
- Hauteur du crochet ou de la goupille0.1300 po, 3.30 mm
- Longueur totale6.180000, 157 mm
- Plage de tailles3/4 - 2
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Capacité maximale2, 51 mm
- Capacité minimale3/4, 19 mm
- Nombre de pièces1
- Code PSC5120
- Type d’outilClé à ergots à crochet ajustable
- GarantieGarantie à vie limitée du fabricant