Motion
82140
Pince pour anneau de retenue - Pour anneaux internes/externes
N° D’ARTICLE MI09019845
N° MFR82140
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince pour anneau de retenue - Pour anneaux internes/externes
N° D’ARTICLE MI09019845
N° MFR82140
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    Interne 0.75 po - 2.36 po
  • Diamètre de la buse
    0.0700 po

Détails

  • Interne ou externe
    Interne/externe
  • Capacité minimale
    3/4 po
  • Code PSC
    5110
  • Coupe-côté
    Non
  • Angle de la buse
    90 °
  • Type
    Interne
  • CUP_NON
    099575814204

Aperçu

Description du fabricant
82140 PLR 7" RNG SNP INTERNE 90D
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good