Motion
82560 SKT HEX BIT 1/2DR  9/16

Gearwrench
82560 SKT HEX BIT 1/2DR 9/16

Entraînement de 1/2 po, Douille à embout hexagonal manuelle de 9/16 po, OAL de 3.7 po, Longueur de embout de 2.6 po
N° D’ARTICLE MI09020038
N° MFR82560 SKT HEX BIT 1/2DR 9/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
82560 SKT HEX BIT 1/2DR 9/16

Entraînement de 1/2 po, Douille à embout hexagonal manuelle de 9/16 po, OAL de 3.7 po, Longueur de embout de 2.6 po
N° D’ARTICLE MI09020038
N° MFR82560 SKT HEX BIT 1/2DR 9/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mèche
    2.600 po
  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille hexagonale
    9/16 po
  • Longueur totale
    3.700 po

Détails

  • Spécifications respectées
    Satisfait ou dépasse les spécifications ANSI
  • Type d’outil
    Douille hexagonale

Aperçu

Description du fabricant
82560 SKT HEX BIT 1/2DR 9/16