Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieCellule bouton/monnaie
- Hauteur totale1-1/4 po
Détails
- Détails supplémentairesIndicateur de charge; mini cordon c.c. inclus; port de charge protégé
- Piles inclusesNon
- Couleur du corpsNoir, orange
- Matériau du corpsPlastique
- Type d’ampouleDEL
- Sortie lumineuse complète200 lumens
- Terminer le temps d’exécution4 heures
- Caractéristiques de conceptionCote de résistance à l’eau IP54 scellée pour la pulvérisation de poussière et d’eau
- Norme de sécurité intrinsèqueOui
- Sortie lumineuse maximale200 lumens
- Durée d’exécution maximale4.00 heures
- Nombre de modes d’éclairage3
- Lampe de poche rechargeableRechargeable
- TypeMains libres