Motion
85508 RAT WR EXTRÉMITÉ OUVERTE 8MM

Gearwrench
85508 WR RAT OPEN END 8MM

Clé mixte - Pleine finition, taille de clé à bout carré 8 mm, taille de clé à bout ouvert 8 mm, 5-1/2 po OAL
N° D’ARTICLE MI09020630
N° MFR85508 WR RAT OPEN END 8MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
85508 WR RAT OPEN END 8MM

Clé mixte - Pleine finition, taille de clé à bout carré 8 mm, taille de clé à bout ouvert 8 mm, 5-1/2 po OAL
N° D’ARTICLE MI09020630
N° MFR85508 WR RAT OPEN END 8MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    8 mm
  • Angle de tête
    15 °
  • Clé à fourche Taille  
    8 mm
  • Global Longueur  
    5-1/2 po
  • Taille
    8 mm
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Clé mixte
  • CUP_NON
    099575855085
  • Garantie
    Remplacement à vie

Aperçu

Description du fabricant
85508 RAT WR EXTRÉMITÉ OUVERTE 8MM