Motion
CIMS17N
Douille à chocs - Taille de douille 18 mm, 1/2 po d’entraînement, 6 PT, type standard, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI09020988
N° MFRCIMS17N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à chocs - Taille de douille 18 mm, 1/2 po d’entraînement, 6 PT, type standard, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI09020988
N° MFRCIMS17N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur totale
    1.5000 po
  • Taille
    18.0 mm
  • Taille du support
    18 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Chrome-Molybdène (Cr-Mo)
  • Nombre de points
    6
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Standard
  • Style
    Douille à chocs, Douille à chocs, Douille à chocs, Douille à chocs, Douille à chocs, Douille à chocs
  • Type
    Standard
  • CUP_NON
    037103321763

Aperçu

Description du fabricant
CIMS17N DOUILLE À CHOCS, PRISE 18MM,1/2 PO,6P