Motion
TOURNEVIS CP0212 , NO 0X2-1/2, EMBOUTS, PAQUET

Crescent Wrench
CP0212 SCREWDRIVER,#0X2-1/2",PHILLIPS,PK

TOURNEVIS CRUCIFORME NO 0X2-1/2 PO
N° D’ARTICLE MI09021053
N° MFRCP0212 SCREWDRIVER,#0X2-1/2",PHILLIPS,PK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Crescent Wrench
CP0212 SCREWDRIVER,#0X2-1/2",PHILLIPS,PK

TOURNEVIS CRUCIFORME NO 0X2-1/2 PO
N° D’ARTICLE MI09021053
N° MFRCP0212 SCREWDRIVER,#0X2-1/2",PHILLIPS,PK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    2-1/2 po
  • Diamètre de la poignée
    0.70 po
  • Longueur de la poignée
    2-1/2
  • Longueur totale
    7.1500 po
  • Plage de longueur globale
    7" - 9.9"
  • Taille des pointes Phillips
    No 0 dans

Détails

  • Style de matériau de poignée
    Acétate
  • Type de tige
    Lisse
  • Type d’outil
    Phillips standard

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS CP0212 , NO 0X2-1/2, EMBOUTS, PAQUET