Motion
TOURNEVIS CP1112 , COURT, N° 1X1-1/2", PHIL

Crescent Wrench
CP1112 SCREWDRIVER,STUBBY,#1X1-1/2",PHIL

TOURNEVIS STUBBY N° 1X1-1/2 PO
N° D’ARTICLE MI09021054
N° MFRCP1112 SCREWDRIVER,STUBBY,#1X1-1/2",PHIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Crescent Wrench
CP1112 SCREWDRIVER,STUBBY,#1X1-1/2",PHIL

TOURNEVIS STUBBY N° 1X1-1/2 PO
N° D’ARTICLE MI09021054
N° MFRCP1112 SCREWDRIVER,STUBBY,#1X1-1/2",PHIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    1-1/2 po
  • Diamètre de la poignée
    1.26 po
  • Longueur de la poignée
    2.300
  • Longueur totale
    6.1500 po
  • Plage de longueur globale
    3" - 6.9"
  • Taille des pointes Phillips
    No 1 dans

Détails

  • Style de matériau de poignée
    Acétate
  • Type de tige
    Lisse
  • Type d’outil
    Phillips court

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS CP1112 , COURT, N° 1X1-1/2", PHIL