Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Longueur2.34 po
- Poids5.02 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batteriePiles alcalines
- Tension de la batterie1.5 V
- Couleur du corpsCoyote
- Matériau du corpsNylon
- Type de matériau de carrosseriePlastique
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau1175 cd
- Sortie lumineuse complète55 lm
- Caractéristiques et avantages• Durabilité exceptionnelle et imperméabilité IPX7 • La polyvalence de la batterie signifie des remplacements et un fonctionnement prêts à des températures extrêmes • Fixez-la à votre molle pour un éclairage mains libres • Corps inclinable à 185 degrés pour que vous puissiez diriger la lumière là où vous en avez besoin • Lumière blanche de 55 lumens avec une distance de faisceau de 69 mètres • Passez au mode Faible pour 100 heures de fonctionnement • DEL blanches, vertes, bleues et IR • Chaque DEL a 4 niveaux de luminosité
- Comprend(2) Piles alcalines AA, montage en E
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc, bleu, vert, IR
- Numéro CUP du fabricant80926140684
- Sortie lumineuse maximale55 lm
- ModèleLampe de poche militaire
- Nombre de piles2
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX7
- CUP_NON080926140684
- GarantieUn an
Aperçu
- Durabilité exceptionnelle et imperméabilité IPX7
- La polyvalence de la batterie signifie des remplacements prêts et un fonctionnement à des températures extrêmes
- Fixez-le à votre molle pour un éclairage mains libres
- Corps inclinable à 185 degrés pour que vous puissiez diriger la lumière là où vous en avez besoin
- Lumière blanche de 55 lumens avec distance de faisceau de 69 mètres
- Passez en mode Faible pour 100 heures de fonctionnement
- DEL blanches, vertes, bleues et IR
- Chaque DEL a 4 niveaux de luminosité