Motion
14532
Lampe de poche angulaire Sidewinder Compact II Aviation Model
N° D’ARTICLE MI09024885
N° MFR14532
Prix245.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche angulaire Sidewinder Compact II Aviation Model
N° D’ARTICLE MI09024885
N° MFR14532
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
Prix245.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAA
  • Longueur
    3 po
  • Poids
    2.4 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Tension de la batterie
    1.5 V
  • Couleur du corps
    Coyote
  • Matériau du corps
    Nylon
  • Type de matériau de carrosserie
    Plastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    1000 cd
  • Sortie lumineuse complète
    47 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    40 heures
  • Caractéristiques et avantages
    • Ultracompact à 3 pouces et léger à 2.4 onces • Durabilité et résistance aux intempéries exceptionnelles • Montez-le sur votre casque ou fixez-le à votre molle pour un éclairage mains libres • Corps inclinable à 185 degrés pour que vous puissiez diriger la lumière là où vous en avez besoin • Lumière blanche de 55 lumens avec une distance de faisceau de 69 mètres • Passez en mode Faible pour 70 heures de fonctionnement • DEL blanches, vertes, bleues et infrarouges • Chaque DEL a 4 niveaux de luminosité
  • Comprend
    (1) Pile alcaline « AA », montage sur rail, serre-tête
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc, bleu, vert, IR
  • Numéro CUP du fabricant
    80926145320
  • Sortie lumineuse maximale
    47 lm
  • Durée d’exécution maximale
    40 heures
  • Modèle
    Lampe de poche militaire
  • Nombre de piles
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX7
  • CUP_NON
    080926145320
  • Garantie
    Un an

Aperçu

Description du fabricant
14532 AVIATION COMPACTE II À REBOBINAGE LATÉRAL
  • Ultracompact à 3 pouces et léger à 2.4 onces
  • Durabilité et résistance aux intempéries exceptionnelles
  • Montez-le sur votre casque ou fixez-le à votre molle pour un éclairage mains libres
  • Corps inclinable à 185 degrés pour que vous puissiez diriger la lumière là où vous en avez besoin
  • Lumière blanche de 55 lumens avec distance de faisceau de 69 mètres
  • Passez en mode Faible pour 70 heures de fonctionnement
  • DEL blanches, vertes, bleues et IR
  • Chaque DEL a 4 niveaux de luminosité