Spécifications
Détails
- CouleurNoir
- Comp. du numéro de pièce de la lampe de poche75713, 75711, 75712, 75732, 75710, 75430, 75431, 75432, 75434, 75429, 75813, 75866, 75811, 75812, 75832, 75810, 75454, 75455, 75456, 75458, 75453, 76163, 76113, 76161, 76111, 76162, 76112, 76182, 76132, 76160, 76110, 76813, 76811, 76812, 76832, 76810, 75763, 75761, 75799, 75782, 75780, 75863, 75861, 75899, 75882, 75900, 77553, 77551, 77555, 77550, 68793, 68794, 68795, 68796, 68785, 68786, 68732, 68733, 68734, 68735, 68730, 68731
- Nom commercial de la lampe de pocheDEL Stinger, DEL Stinger DS, Stinger HL, Stinger DS HL, Stinger HPL, Stinger DS HPL, DEL Polystinger, DEL Polystinger DS, rechargeable Dualie
- Numéro CUP du fabricant80926220805
- CUP_NON080926220805