Motion
61608
Phare alcalin à double embrayage avec projecteur et inondation
N° D’ARTICLE MI09025402
N° MFR61608
Prix77.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Phare alcalin à double embrayage avec projecteur et inondation
N° D’ARTICLE MI09025402
N° MFR61608

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix77.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAA
  • Longueur
    2.5 po
  • Poids
    4.2 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Tension de la batterie
    1.5 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Polymère
  • Type de matériau de carrosserie
    Plastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    1700 cd
  • Sortie lumineuse complète
    125 lm (haut), 30 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    3.5 h (élevé), 18 h
  • Caractéristiques et avantages
    • Faisceau de 125 lumens surélevé avec faisceau de 82 mètres • Choisissez le faisceau d’inondation pour travailler à bout de bras sur un réglage élevé ou bas • Le capuchon se tord pour une fonctionnalité facile, même avec des gants • Choisissez le mode bas pour une durée de fonctionnement de 10 heures • Fonctionne avec des piles jetables AAA • Tête inclinable réduisant la fatigue du cou • Corps bas profil et équilibré offrant un confort maximal
  • Comprend
    (3) Piles alcalines AAA, sangles élastiques et de casque de sécurité
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926616080
  • Sortie lumineuse maximale
    125 lm
  • Durée d’exécution maximale
    18 heures
  • Modèle
    Phare à usage général
  • Nombre de piles
    3
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • CUP_NON
    080926616080
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
61608 DOUBLE EMBRAYAGE ALCALIN - NOIR
  • Faisceau lumineux de 125 lumens surélevé avec faisceau de 82 mètres
  • Choisissez un faisceau d’inondation pour travailler à bout de bras sur un réglage élevé ou bas
  • Les torsades du chapeau pour une fonctionnalité facile, même avec des gants
  • Choisissez le mode bas pour une durée de fonctionnement de 10 heures
  • Fonctionne avec des piles jetables AAA
  • Tête inclinable réduisant la fatigue du cou
  • Corps à profil bas et équilibré offrant un confort maximal