Spécifications
Détails
- Numéro CUP du fabricant025582403216
- CUP_NON025582403216
Aperçu
- Construction robuste
- Idéal pour couper de gros clous
- Bords durcis pour plus de durabilité
- Channellock® utilise un couteau et un bord tranchant de type enclume pour assurer un accouplement parfait et une durée de vie supérieure du bord tranchant
- Channellock® utilise de l’acier américain à haute teneur en carbone pour une performance supérieure au travail et est spécialement revêtu pour une prévention ultime de la rouille
- Poignées Channellock Blue® pour plus de confort