Motion
A10-32N1A
Bague de rotation - série 3000 , contact à quatre points, engrenage interne, DI 26.40 po, D.E 36.75 po, largeur 3.86 po
N° D’ARTICLE MI09027649
N° MFRA10-32N1A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de rotation - série 3000 , contact à quatre points, engrenage interne, DI 26.40 po, D.E 36.75 po, largeur 3.86 po
N° D’ARTICLE MI09027649
N° MFRA10-32N1A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Extérieur Diamètre  
    36.7500 po
  • Global Largeur  
    3.8600 po
  • Poids
    405 lb

Détails

  • Type d’engrenage
    Engrenage interne
  • Nombre de dents d’engrenage
    94
  • Type de produit
    Anneaux de pivotement
  • Série
    3000
  • Type de roulement
    Contact à quatre points

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE PLATEAU TOURNANT À ANNEAU DE ROTATION A10-32N1A
  • Les unités Rotek série 3000 sont une évolution de la conception classique des roulements pivotants à contact à quatre points, avec une construction de canalisation renforcée par induction, le plus haut degré d’enveloppement de canalisation et des séparateurs de boule durables
  • Dans les limites de leurs capacités, ils offrent une combinaison optimale d’économie, de fiabilité et de durabilité
  • Capacité de poussée de 100,000 à 3,600,000 lb
  • Capacité momentanée de 20,000 à 8,300,000 pi-lb
  • Capacité radiale de 20,000 à 1,000,000 lb
  • Applications : grues et excavatrices, empileurs/récupérateurs, rotateurs de chariots élévateurs, tourne-disques industriels, cabestans, tourniquets, équipement minier, équipement extracôtier, générateurs d’air et caméras nucléaires médicales

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté