Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame3.5 po
Détails
- Matériau de la lameAcier
- Capacité de coupe24 g, 28 g
- Coupe de matériauÉtain, cuivre, aluminium, vinyle, acier, acier inoxydable
Aperçu
- Outil 12-Inch long avec lames de coupe à haute teneur en carbone
- Les lames pleine longueur de 3.5-inch (89 mm) coupent des courbes droites et larges
- Excellent pour l’acier de calibre 24 et l’acier inoxydable de calibre 28
- Coupe facilement l’étain, le cuivre, l’aluminium, les métaux mous et le vinyle
- Construction entièrement en acier pour une longue durée de vie et une durabilité accrue
- Lames de coupe facilement remplaçables
- Grandes poignées pour ranger les gants