Motion
5109SV
Sacs seau Lineman et accessoires - Matériau en vinyle
N° D’ARTICLE MI09032003
N° MFR5109SV
Prix100.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sacs seau Lineman et accessoires - Matériau en vinyle
N° D’ARTICLE MI09032003
N° MFR5109SV
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
Prix100.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    15 po
  • Longueur
    15 po
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • La couleur orange vif donne à ce seau utilitaire une visibilité facile • Le seau à outils a une capacité de charge sécuritaire maximale de 100-Pound (45 kg) • Le vinyle résistant à l’eau aide à garder les outils secs • Le seau à outils de 15-Inch (38.1 cm) de haut avec un diamètre de 12-Inch (30.5 cm) maintient les outils en toute sécurité • La poignée en toile s’étend le long des côtés du seau pour plus de résistance • Crochet mousqueton pivotant pour le levage • Fond en polypropylène moulé noir
  • Matériel
    Vinyle

Aperçu

Description du fabricant
SEAU EN VINYLE 5109SV AVEC BOUTON-PRESSION PIVOTANT
  • La couleur orange vif donne à ce seau utilitaire une visibilité facile
  • Le seau à outils a une capacité de charge sécuritaire maximale de 100-Pound (45 kg)
  • Le vinyle résistant à l’eau aide à garder les outils au sec
  • Un seau 15-Inch (38.1 cm) de haut avec un diamètre de 12-Inch (30.5 cm) permet de maintenir les outils fermement
  • La poignée à sangle s’étend le long des côtés du seau pour plus de résistance
  • Mousqueton pivotant pour le levage
  • Fond en polypropylène moulé noir