Motion
935DAG
Jauge d’angle numérique et niveau
N° D’ARTICLE MI09032039
N° MFR935DAG
Prix48.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge d’angle numérique et niveau
N° D’ARTICLE MI09032039
N° MFR935DAG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix48.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.2 po
  • Longueur
    2.36 po
  • Poids
    0.17 lb
  • Largeur
    2.2 po

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE D’ANGLE NUMÉRIQUE 935DAG ET NIVEAU
  • L’indicateur d’angle numérique et le niveau peuvent mesurer ou définir des angles, vérifier les angles relatifs avec la fonction d’étalonnage zéro ou peuvent être utilisés comme niveau numérique
  • L’affichage à contraste inversé à haute visibilité améliore la visibilité dans les environnements de travail faiblement éclairés
  • Base magnétique solide pour se fixer aux conduits, tuyaux, lames de scie, évents, conduits et autres surfaces ferromagnétiques
  • Les bords à rainure en V permettent un alignement optimal sur les conduits et les tuyaux pour le pliage et l’alignement
  • Les plages de mesure de 0 à 90-Degree et de 0 à 180-Degree offrent une utilisation facile dans des applications telles que le travail du bois, le cintrage des conduits, l’installation de panneaux électriques et le travail sur la machinerie
  • La plage de 0 à 180-Degree est utile pour tenir compte du rebond dans les applications de pliage de tuyaux lors du pliage à 90-Degree ou plus
  • L’affichage tourne automatiquement à l’envers pour faciliter la visualisation
  • Résistant à l’eau et à la poussière avec une cote de résistance de IP42
  • Étui de transport souple et deux piles AAA incluses