Spécifications
Dimensions
- Longueur totale22.625 po
Détails
- Capacité de sertissage8 AWG to 750 MCM Aluminum/Copper, 556 MCM ACSR
- CliquetNon
- Auto-ajustementAuto-ajustement
Aperçu
- 12 tonnes de cuivre à sertir forcé, d’aluminium et d’ACSR
- Tête rotative à 360 degrés pour plus de flexibilité dans les positions de sertissage
- Le voyant vert indique une pression maximale confirmant qu'un bon sertissage a été effectué
- Quatre lumières fonctionnelles pour les espaces sombres
- Compatible avec les matrices en U standard de l’industrie
- Interrupteur de verrouillage de sécurité
- Alimenté par une batterie au lithium-ion DeWALT 20V
- Comprend un outil et un étui
- DeWALT est une marque déposée de la société Black & Decker