Spécifications
Dimensions
- Hauteur6.5 po
- Longueur6.25 po
- Poids3.46 lb
- Largeur1.5 po
Aperçu
- La mâchoire de coupe fonctionne avec le coupe-câble à batterie de Klein (réf. No BAT20-7T)
- Coupe 7/16-Inch fils d’homme EHS
- Coupe les boulons en acier de catégorie 3/8-Inch 8
- Lames de rechange disponibles (réf. No BAT207T18)
- La force hydraulique 7-Ton fournit 15-Percent plus de puissance de coupe
- Autres styles de mâchoires de coupe disponibles
- Klein apporte plus de 160 ans d’expertise en coupe à la main à la coupe à piles