Spécifications
Dimensions
- Hauteur12 po
- Longueur26 po
- Poids15.72 lb
- Largeur6 po
Aperçu
- Sertit le cuivre 600 MCM, l'aluminium 350 MCM et le câble 477 ACSR
- Comprend une matrice fixe BG et une tête à rainure D3 , deux piles de 4 heures, un chargeur et un sac
- Compatible avec les matrices de type W standard de l’industrie
- La force hydraulique de 7 tonnes sertit une plus grande capacité plus rapidement que les modèles similaires sur le marché
- Le voyant vert confirme qu'un bon sertissage a été effectué
- Deux lampes de travail illuminent les espaces plus sombres
- Alimenté par piles au lithium-ion DeWALT 20V (4 Ah)
- DeWALT est une marque déposée de la société Black & Decker