Motion
HVNCVT-2
Test et mesure - Testeur de tension
N° D’ARTICLE MI09032159
N° MFRHVNCVT-2
Prix1,106.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Test et mesure - Testeur de tension
N° D’ARTICLE MI09032159
N° MFRHVNCVT-2
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
Prix1,106.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10.4 po
  • Poids
    1.37 lb

Détails

  • Application
    Pour détecte une tension allant jusqu’à 230 kVAC dans les conducteurs aériens
  • Type de testeur de circuit
    Testeur de tension
  • Mesure de tension maximale
    230 kV

Aperçu

Description du fabricant
TENSION SANS CONTACT À LARGE PLAGE HVNCVT-2
  • À utiliser pour vérifier la présence de tension dans les conducteurs aériens ou pour trouver des défauts dans les câbles
  • Plages de sensibilité 7 jusqu’à 230kV CA (240V, 4.2kV, 15kV, 25kV, 35kV, 69kV, 115kV, 230kV)
  • Les signaux sonores et visuels indiquent la présence de tension
  • Résistant à l’eau
  • Comprend un étui de transport durable et un adaptateur universel/pistolet