Spécifications
Dimensions
- Poids0.006 lb
Détails
- MatérielPVC
Aperçu
- Les connecteurs Pass-Thru de Klein offrent des installations de connecteurs rapides et fiables pour les applications de données
- Le câble CAT6 passe facilement à travers le connecteur pour s’assurer visuellement que les fils sont dans le bon ordre pour des terminaisons cohérentes et sécurisées
- Placage or de 50 μ-po minimum sur toutes les surfaces de contact
- Entièrement conforme aux normes Power Over Ethernet (PoE et PoE+)
- Rendement de catégorie 6 selon EIA/TIA B.2. Conforme à la FCC, homologué UL, conforme RoHS
- À utiliser avec la sertisseuse modulaire Klein Tools Pass-Thru VDV226-110
- 50-Pack
- Fiche de données de type Pass Through 8 position, 8 contacts pour câble plein ou toronné